Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2AM12KS0MB14
Cod. Produttore
E2AM12KS04M1B14
Cod. EAN
4548583333871

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità. induttivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi corti, ottone-nichel, M12, schermato, 4 mm, DC, 3-fili, PNP-NA, connettore M12, pin placcato in oro

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 32 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V