Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2ES05S12WCB1
Cod. Produttore
E2ES05S12WCB12M
Cod. EAN
4548583405981

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2ES, M5, 1,2 mm, PNP NA, 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo mini E2ES05, formato M5, schermato, distanza 1.2 mm, Vdc, PNP/NA, cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1,2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

25,1 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V