Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2ES05S12WCC2
Cod. Produttore
E2ES05S12WCC22M
Cod. EAN
4548583406018

Informazioni di prodotto

proximity- ind.M5 sch.1.2mm NPN NC 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc M5 schermati 1.2mm 3 fili NPN NC cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

4000 Hz

distanza di commutazione

1,2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

25,1 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V