Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2ES05N03MCB1
Cod. Produttore
E2ES05N03MCB1
Cod. EAN
4548583406186

Informazioni di prodotto

proximity- ind.M5 no sch.1.2mm PNP NA M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc M5 non schermati 3mm 3 fili PNP NA conn.M8 3 pin

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

46 mm

resistenza alle interferenze da campi magnetici

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V