Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX14MD1M1G1
Cod. Produttore
E2EX14MD1M1G-1-1
Cod. EAN
4549734744805

Informazioni di prodotto

proximity- Ind.M18non sc.14mm2filiNAcon.M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

400 Hz

distanza di commutazione

14 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

38 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V