Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EHX7B1M1-23
Cod. Produttore
E2EHX7B1M1-23634
Cod. EAN
4547648628839

Informazioni di prodotto

proximity-ind.M18 scherm.7mm PNP NA connM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi lunghi cc 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA Connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

7 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

53 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V