Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EHX3B12MOMS
Cod. Produttore
E2EHX3B12MOMS-29
Cod. EAN
4547648628495

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2EH, M12, 3mm, PNP NA, cavo 2 m
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo lungo E2EHX3, corpo in inox, formato M12, schermato, distanza 3 mm, Vdc, PNP/NA, cavo 2m, per alte temperature 100°C

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

52 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V