Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX3D1N5M
Cod. Produttore
E2EX3D1N5M
Cod. EAN
4549734743563

Informazioni di prodotto

proximity- Ind.M12 scherm.3mm 2filiNAcavo5m
Descrizione del produttore: Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 5 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V