Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EC06S02WCC1
Cod. Produttore
E2EC06S02WCC12M
Cod. EAN
4548583406247

Informazioni di prodotto

proximity- ind.dia6.5mm sch.2mm NPN NA 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi mini cc dia 6.5mm schermati 2mm 3 fili NPN NA cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

3000 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

6,5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V