›

PROXIMITY- IND.CORTI INOXM18NON S.1

Cod. Rexel ONE2AS18KN16M1B
Cod. Produttore E2AS18KN16M1B1
Cod. EAN 4547648048613

Informazioni principali

  • Serie: E2A-S
  • Distanza di rilevamento: 16 mm
  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Corrente di carico max: 200 mA
  • Materiale corpo: Acciaio inox SUS 303
  • Indice protezione: IP67, IP69K
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Uscita: PNP NA connettore M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Induttivi corti cc in acciaio inox M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

400 Hz

distanza di commutazione

16 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

53 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V

PROXIMITY- IND.CORTI INOXM18NON S.1