Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX5Y12MOMS
Cod. Produttore
E2EX5Y12MOMS-238
Cod. EAN
4547648404266

Informazioni di prodotto

proximity- Ind.c.a.M18 sc.5mm NAcavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi corti ca M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

AC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

43 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione

24 ... 240 V