Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EC03SR8CJB1
Cod. Produttore
E2EC03SR8CJB103M
Cod. EAN
4548583405462

Informazioni di prodotto

proximity- ind.3mm sch.0.8mm PNP NA0.3mM8
Descrizione del produttore: Induttivi mini cc dia 3mm schermati 0.8mm 3 fili PNP NA cavo 0.3m conn.M8 3pin

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

5000 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

27,1 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V