Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2Q5N40MF-312
Cod. Produttore
E2Q5N40MF-237312
Cod. EAN
4549734724678

Informazioni di prodotto

proximity- Induttivi c.c. parallelepipedi c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

150 Hz

distanza di commutazione

40 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

67 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V