Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX4MD1D-238
Cod. Produttore
E2EX4MD1D-238482
Cod. EAN
4549734743891

Informazioni di prodotto

proximity- Induttivi corti c.c. 2 fili dist

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

37,8 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V