Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BS08KN04WPB
Cod. Produttore
E2BS08KN04WPB12M
Cod. EAN
4548583548954

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2B, M8, 4 mm, PNP NA, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo corto E2BS08, corpo in inox, formato M8, non schermato, distanza 4 mm, Vdc, PNP/NA, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

42 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V