Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM18LS08M1B
Cod. Produttore
E2BM18LS08M1B1
Cod. EAN
4548583551558

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2B, M18, 8 mm, PNP NA, conn M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo lungo E2BM18, corpo in ottone, formato M18, schermato, distanza 8 mm, Vdc, PNP/NA,connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

81 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V