Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM12LN08M1B
Cod. Produttore
E2BM12LN08M1B1
Cod. EAN
4548583550117

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2B, M12, 8 mm, PNP NA, conn M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo lungo E2BM12, corpo in ottone, formato M12, non schermato, distanza 8 mm, Vdc, PNP/NA, connettore M12

lunghezza del sensore

74 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

altezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

larghezza del sensore

-8888 mm

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

forma della scatola

Cilindro, filettatura

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

distanza di commutazione

8 mm

frequenza di commutazione

800 Hz

rivestimento scatola

Altro

Materiale del corpo

Metallo

a cascata

tipo di tensione di alimentazione

DC