Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2AS08KS0-898
Cod. Produttore
E2AS08KS0-183898
Cod. EAN
4547648149327

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2AS, M8, 2 mm, NPN NA, cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo corto E2AS08, in acciaio inox, formato M8, schermato, distanza 2 mm, uscita NPN NA, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

40 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V