› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

PROXIMITY- E2AS08KS02WPB25MBYOMG- E

Cod. Rexel ONE2AS08KS02WPB
Cod. Produttore E2AS08KS02WPB25M
Cod. EAN 4547648162661

Informazioni principali

  • Serie: E2A-S
  • Distanza rilevamento: 2 mm schermato
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC
  • Corrente di carico max: 200 mA
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Materiale corpo: Acciaio inox SUS 303
  • Temperatura esercizio: -40°C a 70°C
  • Certificazioni: EMC EN60947-5-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Induttivi corti cc in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 5 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

40 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

PROXIMITY- E2AS08KS02WPB25MBYOMG- E