Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2AS08KS0-936
Cod. Produttore
E2AS08KS0-183936
Cod. EAN
4547648162630

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2AS, M8, 2 mm, PNP NA, cavo 2 m
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo corto E2AS08, in acciaio inox, formato M8, schermato, distanza 2 mm, uscita PNP NA, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

40 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 32 V