Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
a cascata
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
frequenza di commutazione
1500 Hz
distanza di commutazione
1 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
NPN
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di chiusura
forma della scatola
Cilindro, filettatura
condizione meccanica di montaggio per sensore
Allineato
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
larghezza del sensore
-8888 mm
diametro del sensore
8 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
40 mm
Grado di protezione (NEMA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
tensione di alimentazione
10 ... 32 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile