›

PROXIMITY- CONNETTORE SENSORE. M12

Cod. Rexel ONXS2FM12P4A15M
Cod. Produttore XS2FM12PUR4A15M
Cod. EAN 4550431134103

Informazioni principali

  • Serie: XS2F-M12
  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Grado di protezione: IP67 (IEC60529)
  • Materiale cavo: PVC o PUR
  • Diametro cavo: 4,3 - 5 mm
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max.
  • Temperatura di esercizio: -10 a +80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore sensore, M12 a 4 fili, connettore femmina angolato, PUR, 15 m
PROXIMITY- CONNETTORE SENSORE. M12