Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
30 V
lunghezza del cavo
5 m
numero di poli
4
resistenza di contatto
250 MILLIOHM
materiale del rivestimento di contatto
Nichel/oro
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
M12
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
Diritto
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
tipo di contatto a innesto, lato campo
Femmina (Presa)
materiale del corpo base del contatto
CuZn
colore della guaina del cavo
Nero
corrente nominale In
0,8 A
tipo di contatto a innesto, lato scatola
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-25 ... 70 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te