Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS2FM12PVC5S5
Cod. Produttore
XS2FM12PVC5S5M
Cod. EAN
4550431134592

Informazioni di prodotto

proximity-conn.femmina M12 ass. 5filiPVC5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 drittii precablati 5 fili PVC 5m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 80 °C