Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS2FM12PVC4S1
Cod. Produttore
XS2FM12PVC4S10ME
Cod. EAN
4550431134448

Informazioni di prodotto

Connettore femmina M12 dritto precablato con 4 fili e guaina in PVC da 10 metri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore precablato
  • Risparmio di tempo con cavo già assemblato e pronto all’uso
  • Flessibilità di utilizzo in diversi impianti grazie alla lunghezza di 10 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a componenti di qualità
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti stabili e duraturi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 dritti precablati 4 fili PVC 10m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 80 °C