Prodotti /

Cod. Rexel
ONY92EM12PUR4A5
Cod. Produttore
Y92EM12PUR4A5ML
Cod. EAN
4536853901318

Informazioni di prodotto

proximity-conn.femmina M12 ang. 4fili PUR5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 5m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

240 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C