Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS2FD421D80F
Cod. Produttore
XS2FD421D80F
Cod. EAN
4536854224805

Informazioni di prodotto

proximity- conn fem dritt M12robot4pinPVC5m
Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 appl. robotiche dritti cc precablati 4 fili PVC 2 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

140 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C