Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS2FD421J80F
Cod. Produttore
XS2FD421J80F
Cod. EAN
4536854224881

Informazioni di prodotto

proximity- conn fem dritt M12robot4pinPVC10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 appl. robotiche dritti cc precablati 4 fili PVC 10 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C