Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONXS3FM8PVC4S10
Cod. Produttore
XS3FM8PVC4S10M
Cod. EAN
4550431139573

Informazioni di prodotto

proximity- cavi connet M8 ass4pin pvc10m
Descrizione del produttore: Connettore femmina M8 dritti precablati 4 fili PVC 10m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 80 °C

Produttore

PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ASS4PIN P