›

PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ASS. 4PIN

Cod. Rexel ONXS3FM8PUR4S2M
Cod. Produttore XS3FM8PUR4S2MEU
Cod. EAN 4550431139405

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1 A
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max.
  • Materiale cavo: PVC, Ø 5 mm
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Numero poli: 4 fili
  • Serie: XS3F-M8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina M8 dritti precablati 4 fili PUR2m
PROXIMITY- CAVI CONNET M8 ASS. 4PIN