Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS3FM8PVC3A5M
Cod. Produttore
XS3FM8PVC3A5M
Cod. EAN
4550431139467

Informazioni di prodotto

proximity- cavi connet M8 ang. 3pin pvc5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 80 °C