Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KX15ME1-131
Cod. Produttore
E2KX15ME1-131777
Cod. EAN
4536853264352

Informazioni di prodotto

proximity- Cap.M30 non sc.15mm NPNNA cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi cc M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V