Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KX8MF1-1514
Cod. Produttore
E2KX8MF1-1514740
Cod. EAN
4536853264598

Informazioni di prodotto

proximity- Cap.M18 non sc.8mm PNPNA cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi cc M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18,5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

80 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V