Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KX4ME1-1317
Cod. Produttore
E2KX4ME1-1317740
Cod. EAN
4536853264253

Informazioni di prodotto

proximity- Cap.M12 non sc.4mm NPNNA cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi cc M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V