Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
AC
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Altro
con indicatore di stato
frequenza di commutazione
10 Hz
distanza di commutazione
15 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
2 fili
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di apertura
forma della scatola
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
condizione meccanica di montaggio per sensore
Non a filo
tipo di azionamento
Bersaglio metallico e non metallico
larghezza del sensore
-8888 mm
diametro del sensore
30,5 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
80 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
100 ... 220 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
tensione di alimentazione
90 ... 250 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile