›

PROXIMITY- CAP.C.A.M30 NON SC.15MM

Cod. Rexel ONE2KX15MY1-148
Cod. Produttore E2KX15MY1-148233
Cod. EAN 4536853264505

Informazioni principali

  • Serie: E2K-X
  • Distanza di rilevamento: 15 mm ±10%
  • Alimentazione: 100-220 VAC
  • Corrente di carico: 10-200 mA
  • Consumo corrente: 2.2 mA max
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale custodia: ABS resistente al calore
  • Temperatura operativa: -10 a 55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capacitivi ca M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

frequenza di commutazione

10 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30,5 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

80 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 220 V

tensione di alimentazione

90 ... 250 V

PROXIMITY- CAP.C.A.M30 NON SC.15MM