Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KC25MY1-840
Cod. Produttore
E2KC25MY1-131840
Cod. EAN
4536853263669

Informazioni di prodotto

proximity- Cap.c.a.dia34mmnon sc.25mmNAca2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi ca diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

AC

a cascata

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

70 Hz

distanza di commutazione

25 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro liscio

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

34 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

82 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V