Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Altro
frequenza di commutazione
1000 Hz
distanza di commutazione
2,5 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
2 fili
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di chiusura
forma della scatola
Blocco
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
condizione meccanica di montaggio per sensore
Non a filo
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
larghezza del sensore
8,9 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
8,4 mm
lunghezza del sensore
26 mm
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Grado di protezione (NEMA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
tensione di alimentazione
10 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile