Prodotti /

Cod. Rexel
ONXS3FM421402A
Cod. Produttore
XS3FM421402A-107
Cod. EAN
4536854505812

Informazioni di prodotto

proximity- Accessori sensori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C