›

PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONXS2GD5S1
Cod. Produttore XS2GD5S1
Cod. EAN 4536854735516

Informazioni principali

  • Serie: XS2
  • Tensione nominale: 250 VAC/VDC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max.
  • Isolamento: 1.000 MΩ min. (a 500 VDC)
  • Temperatura operativa: -25 a 70°C
  • Diametro cavo: 6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettori maschio M12 assiali cc terminali a vite 5 poli, diametro massimo fili 6 mm
PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI