›

PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONXS3FM421405R-
Cod. Produttore XS3FM421405R-107
Cod. EAN 4536854228605

Informazioni principali

  • Serie: XS3
  • Tensione nominale: 125 VDC
  • Corrente nominale: 1 ADC
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max.
  • Temperatura operativa: -25 a 70°C
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo cavo: Robot cable poliuretano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina M8 dritto precablato 4 fili cavo posa mobile 5M

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 70 °C

PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI