› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

Cod. Rexel ONXS2CD421-1077
Cod. Produttore XS2CD421-1077330
Cod. EAN 4536854222320

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione nominale: 250 VAC/VDC
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza di contatto: 40 mΩ max.
  • Isolamento: 1000 MΩ min. a 500 VDC
  • Temperatura operativa: -25 a 70°C
  • Materiale contatti: Rame con placcatura oro
  • Serie: XS2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina M12 angolatii per sensori cc

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

dimensione della filettatura M

12 mm

categoria di sovratensione

I

grado di inquinamento

2

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

14,9 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

200

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

5 ... 6 mm

PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI