Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di cavo
A più fili
tensione nominale
30 V
lunghezza del cavo
5 m
numero di poli
4
materiale del rivestimento di contatto
Altro
materiale di rivestimento del cavo
PVC
grado di protezione (IP)
IP67
esecuzione collegamento elettrico, lato scatola
Estremità libera
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
M8
disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola
disposizione dell'ingresso cavi, lato campo
Diritto
tipo di contatto a innesto, lato campo
Femmina (Presa)
materiale del corpo base del contatto
colore della guaina del cavo
Nero
corrente nominale In
4 A
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-25 ... 80 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
Disponibilità:
Prodotto non rendibile