Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266749
Cod. Produttore
266749
Cod. EAN
4015082667498

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM
  • Protezione IP: IP2X
  • Poli: 4P
  • Montaggio: flessibile
  • Compatibilità: 3 o 4 poli
  • Uso: universale
  • Tipo: accessorio opzionale
  • Grado protezione: aumentato

Documentazione tecnica

Protezione IP2X a 4 poli progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una barriera efficace contro l’ingresso di corpi estranei solidi, migliorando la protezione degli utilizzatori e dei componenti interni. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di sicurezza, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti elettrici e a prevenire rischi di contatto accidentale. Realizzato con materiali resistenti e compatibile con sistemi a quattro poli, offre una soluzione robusta e duratura per la protezione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Aumento del grado di protezione contro i contatti accidentali a IP2X. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N1(-4)

Tipologia

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Protezione IP2X 4 poli per interruttori NZM serie NZM1-4