Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPS4D
Cod. Produttore
PS4D
Cod. EAN
3553340667275

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione: 10 A
  • Ingressi: Schuko
  • Uscite: 4 Schuko
  • Montaggio: 4 DIN
Multipresa elettrica rettangolare con quattro prese di tipo CEE 7/3 (tipo F) dotate di contatto di protezione, progettata per garantire una distribuzione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione pratica per il collegamento di più dispositivi elettrici in ambienti domestici o professionali, assicurando protezione e funzionalità ottimali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton Protection Strip 4 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (4) Schuko

corrente nominale

10 A

colore

Nero

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo di alimentazione

1 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

4

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

4

Numero di prese Euro CEE7/16

4

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Multipresa protezione Eaton 4 prese Schuko 10A guida DIN