Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPB6TUD
Cod. Produttore
PB6TUD
Cod. EAN
3553340667237

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: Schuko
  • Uscite: 6 Schuko
  • Protezione linea: telefono e Internet
  • Porte di ricarica: 2 USB
  • Corrente nominale: 10 A
  • Montaggio: DIN
  • Serie: None
La scatola di protezione Eaton con 6 prese di tipo euro e con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) è caratterizzata da una forma rettangolare e include anche 6 prese USB integrate. Questo dispositivo è progettato per offrire una soluzione completa e sicura per la distribuzione dell'alimentazione elettrica in ambienti industriali o domestici, garantendo affidabilità e protezione. La presenza delle prese USB consente una comoda ricarica di dispositivi elettronici senza necessità di adattatori aggiuntivi, rendendo il prodotto versatile e funzionale per diverse esigenze elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton Protection Box 6 Tel@ DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko, Protezione Eaton per linea telefonica e Internet, (2) porte di ricarica USB

corrente nominale

10 A

colore

Nero/bianco

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

6

Numero di prese Euro CEE7/16

6

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero di collegamenti USB

2

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Protection Box Eaton 6 prese Schuko USB montaggio DIN quadro elettrico