Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPB6UD
Cod. Produttore
PB6UD
Cod. EAN
3553340667213

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Ingressi: Schuko
  • Uscite: 6 Schuko
  • Porte USB: 2 ricarica
  • Montaggio: 6 DIN
  • Serie: None
La scatola di protezione EATON PROTECTION BOX 6 USB DIN è un dispositivo rettangolare progettato per l'installazione su guida DIN, dotato di sei prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F). Questo prodotto è ideale per garantire una distribuzione sicura e affidabile dell'alimentazione elettrica in ambienti industriali o civili, offrendo un elevato numero di prese euro per collegare diversi dispositivi contemporaneamente. La struttura robusta e la conformità agli standard elettrici assicurano una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendo questa scatola una soluzione versatile e funzionale per l'alimentazione multipla con protezione integrata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko, (2) porte di ricarica USB

corrente nominale

10 A

colore

Nero/bianco

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo di alimentazione

1,5 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

6

Numero di prese Euro CEE7/16

6

angolo inserto centrale ruotato

Altro

numero di collegamenti USB

2

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Protection Box 6 prese Schuko USB DIN per impianti elettrici