Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPB1D
Cod. Produttore
PB1D
Cod. EAN
3553340667152

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione: 10 A
  • Ingresso: Schuko
  • Uscita: 1 Schuko
  • Montaggio: 1 DIN
  • Protezione: Standard
La scatola di protezione EATON è caratterizzata da una forma rettangolare compatta e funzionale, progettata per ospitare una singola presa con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) e una presa euro, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un punto di alimentazione protetto e conforme agli standard europei, offrendo una soluzione pratica e resistente per la gestione delle connessioni elettriche. La sua struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendola adatta a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton Protection Box 1 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscita: (1) Schuko

corrente nominale

10 A

colore

Nero/bianco

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

1

Numero di prese Euro CEE7/16

1

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Protection Box Eaton 1 DIN 10A ingresso uscita Schuko guida DIN