Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4588268
Cod. Produttore
4588268
Cod. EAN
0095969778794

Informazioni di prodotto

AMP-25-EUR Mini pinza amperometrica AC/DC TRMS, 300 A, 25mm
AMP25EUR MINI PINZA AMPEROMETRICA4588268 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A

apertura della pinza

25 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Mini pinza amperometrica AC/DC TRMS 300 A 25mm per misure elettriche professionali