› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Prolunga telefonica doppia 6x4 mm² 2 metri nero per impianti domestici e professionali

Cod. Rexel EA404570000
Cod. Produttore 404570000
Cod. EAN 8029564406495

Informazioni principali

  • Descrizione: PROL.TEL.DOPPIA SP.6X4
  • Lunghezza cavo: 2,0MT
  • Colore guaina: avorio
  • Isolamento spina: policarbonato rinforzato
  • Materiale contatti: bronzo fosforoso
  • Tipo spina: doppia modulare
  • Colore: nero
  • Serie: EA404570000

Descrizione del prodotto

Prolunga telefonica doppia con sezione conduttori 6x4, lunghezza 2 metri, colore nero. Ideale per estendere facilmente la connessione telefonica mantenendo un segnale stabile e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni ottimali negli impianti di comunicazione. Descrizione del produttore: Con doppia spina modulare. ISOL. SPINA:policarb. rinf. CONTATTI:bronzo fosfor. COLORE GUAINA:avorio
Prolunga telefonica doppia 6x4 mm² 2 metri nero per impianti domestici e professionali